ノーブランド
ノーブランドの 印章用品
ノーブランドの 事務印
【名入れ】会社印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11074553
品番
24mm×24mm
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
表示文字数
最大16文字
全長(mm)
60
材質(本体)
柘
材質(ケース)
樹脂
書体
印相体、篆書体、古印体
印面サイズ(mm)
24×24
印例
社名
オーダー方法
WEBオーダー
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※文字バランス調整のため最後に「印」、「之印」を付け加えさせていただく場合がありますのでご了承ください。※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。