16.5mm 【名入れ】代表者印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11074998 16.5mm 【名入れ】代表者印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11074998

【名入れ】代表者印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11074998 品番 16.5mm
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
表示文字数外枠最大18文字・中枠最大8文字 全長(mm)60 材質(本体)樹脂ゴム 材質(ケース)なし 刻印社名+代表取締役 書体印相体、篆書体、古印体 印面サイズ(mm)16.5 オーダー方法WEBオーダー 印面種別ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11075016
2022-08-04
用途:
銀行印
株式会社海街生活 様 (サービス業)

コスパに満足です。

高い印鑑を作るのが馬鹿らしくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11074973
2022-07-07
用途:
銀行印
有限会社瀬戸造建 様

非常に軽く使い易い。欲を言えばもう少し彫を深くしていただくと嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11075016
2019-04-18
用途:
事務

以前使っていたオレンジ色のゴムのものは経年劣化しましたが、こちらは透明なシリコン製で長持ちしそうです。ゴム製のものより硬くて押しやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする