メック
メックの 空調/換気関連部品
メックの エアコン部材
メックの 配管化粧カバー
エルボ(平面用45°)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11075057
品番
QKF-7
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
アウトレット
¥399
¥
169
バスケットに入れる
種類
エルボ
材質
ASA
色
アイボリー
寸法A(mm)
84
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
65