曜日別特売
#10×700 ノーリツばんせん 二藤レール 11075477

#10×700 ノーリツばんせん 二藤レール 11075477
#10×700 ノーリツばんせん 二藤レール 11075477
#10×700 ノーリツばんせん 二藤レール 11075477

ノーリツばんせん

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(16kg)
線径(Φmm)3.1
長さ(mm)700
内容量1箱(16kg)注文コード11075477品番#10×700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)700線径(Φmm)3.1番手#10本数190~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075477
2022-06-07
用途: 機械のメンテナンス時
運輸・通信業

コスパが良く、使用において特別にこだわりを持たないならば、十分に使い勝手が良いことが購入の継続に結び付いています。

1が参考にしています
対象商品 : 35743294
2020-11-19
用途: 物同士を結ぶ時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価な商品もありますが、やはりJIS規格のこの番線が良いです。使いやすいです。毎年必要なものですから大変重宝してます。

対象商品 : 35743294
2020-08-24
用途: 祭り時、屋外使用
有限会社アニスト

祭りの祭車の骨材を固定するのに使ってます。毎年必要なものですから大変重宝してます。

対象商品 : 11075477
2018-09-21
用途: 足場工事
株式会社イセイ興産建設業・工事業

使いやすい長さに切ってあるので 巻番線より切る手間が省けるので
良い。

対象商品 : 35743303
2017-07-11
用途: 足場組立

安価な商品もありますが、やはりJIS規格のこの番線が良いです。

対象商品 : 11075477
2017-02-08
用途: 物同士を結ぶ時

メーカー物で使いやすく、強度もあり安心して使用できる。

対象商品 : 11075477
2016-08-15
用途: 材料などの結束作業

モノタロウさんの番線は油が残って手が汚れますが、こちらのはきれいに脱脂されていて余計な汚れが発生しません。

2が参考にしています
対象商品 : 11075477
2016-01-12
用途: 結束
個人のお客様

黒皮なので、油でベトベトしない。手袋が汚れず良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする