曜日別特売
NA-EJ10K 溶接機用アースクリップ 日動工業 11075617

溶接機用アースクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個公称断面積(mm2)38長さ(m)10仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)注文コード11075617品番NA-EJ10K
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様
オスジョイント付
三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
公称断面積(mm2)38適合38sq電線仕様(NA-230DS用)長さ(m)10ホルダー三立EA300アースクリップ(ネジ止め)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075583
2015-01-25
用途: アーク溶接作業
農・林・水産業

アースクリップとキャプタイヤケーブルが接続部分で折れ曲がりやすい構造のため、
しばらく使っているとケーブルの芯線が何本か切れてきた。
ケーブルとアースクリップの握りの部分をビニールテープで固定して使用している。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする