【名入れ】セルフインカー(自動ゴム印) 正角 ハンコ・印鑑のオーダー

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11075865 品番30mm×30mm
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インクパッド内蔵で連続に捺せ、印字が常に一定。しかも鮮明な文字。水性顔料インク(サービスインク付)。タテ型もできます。

表示文字数最大文字数:(3行)3mm文字で10文字 印面サイズ(mm)30×30 材質樹脂ゴム 全長(mm)85 材質(ケース)なし 書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、行書体、楷書体 インク顔料系インク 印例社名 オーダー方法WEBオーダー 印面種別自動ゴム印 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※シヤチハタのような浸透印ではございません。※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11075865
2020-03-13
用途:
伝票の角印として

外枠がなかった。スタンプの仕上がりイメージを確認出来る仕組みを備えてほしい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。サイトの仕組みに関しまして今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする