曜日別特売
EGS-110 ステンミニニッパー EIGERTOOL(アイガーツール) 11076107

EGS-110 ステンミニニッパー EIGERTOOL(アイガーツール) 11076107
EGS-110 ステンミニニッパー EIGERTOOL(アイガーツール) 11076107

ステンミニニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11076107品番EGS-110
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。

全長(mm)110材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 銅線0.8アズワン品番64-9372-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11076107
2017-10-25
用途: 電線の切断・インシュロックタイの切断
有限会社スキル関西

歯の接合面が不揃いで切断できない。ステン製で錆びないが切断できなければ工具とは呼べない。不良品を出荷したのでは?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 11076107
2013-03-14
用途: 電気配線

ミニニッパーは意外と使い勝手が良い。以前のものが切れが悪くなったので購入。切れ味も問題無く錆びないのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする