MT-KB038R ボディパッド ニー  MT-KB038R MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11076330

ボディパッド ニー MT-KB038R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11076330
品番
MT-KB038R
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB038R
販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD レッドwithホワイト,ブラック&メタリックシルバー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R S1000R Sport 21-22
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000R Sport (21/22)

材質
特殊ビニール、3Dジェルシート
色
レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー
備考
BMW S1000R Sport (21/22)
タイプ
Knee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする