曜日別特売
MT-KB039PB ボディパッド ニー  MT-KB039PB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11076400

ボディパッド ニー MT-KB039PB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11076400
品番
MT-KB039PB
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-KB039PB
販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD ブラックwithグレー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-22
タイプ:Knee Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000XR (20-22)

材質
特殊ビニール、3Dジェルシート
ブラック/グレー
備考
BMW S1000XR (20-22)
タイプ
Knee Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする