サンドペーパーホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11076466 品番 SPR-3
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

棒ヤスリ感覚で市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリが使えます。
巻きつけるだけのワンタッチ取り付け。
グリップ付きなので細かい作業でも力が入りやすいです。

研磨面丸型(細型) 幅(mm)5 研磨面サイズ(mm)75×5 青(グリップ) 使用方法市販の紙ヤスリ、耐水ヤスリを76mm×41mmのサイズにカット。 本体ホルダー部を開き、切断したペーパーを巻きつけ。 ホルダー部を強く押し込みペーパーを固定。 材質アルミ削りだし 全長(mm)200
注意
※布ヤスリは使用できません。
※紙ヤスリ、耐水ヤスリは#400より細かいものをお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11076441
2017-01-22
用途:
模型の制作
三島船外機サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ペーパーの保持が適当で値段の割には、作りが悪い。
価値がない。

2人が参考にしています
対象商品:
11076457
2016-11-18
用途:
サンプル品の製作(木製)
ルアーショップmokkoya 様

リピート購入、大変使い易いです。サイズバリエーションがあれば大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする