弾性セラミックミラーポリッシュ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11076493 品番 TCM220
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ねじったり曲げたり相手に合わせて自由自在。
弾性効果で表示粒度の3ランク上の面粒度に仕上がります。
微研磨と研磨の両特性をもち、研磨調整と同時に磨きがかかりトータル作業時間が短縮できます。
セラミックフィラの物性効果で他の弾性砥石と比べ数倍の耐久性があり長持ちします。
銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチックの荒磨き、ツヤ出しに最適。相手を選びません。

粒度220(一般粒度換算#550) 寸法(mm)100×100 用途模型の仕上げ、貴金属の磨き・ツヤ出し、水回りの水垢とりに。 材質セラミックフィラー 厚さ(mm)2 質量(g)42 適合材銀、金、銅、ステンレス、鉄、真ちゅう、貴金属、陶磁器、ガラス、木材、プラスチック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11076511
2019-06-04
用途:
鏡面磨き

ポリッシュと名前ありますが、ヤスリと思った方が良いです。傷だらけになりました…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする