スマートライン スマートセルフパンツ用パッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード11077136 品番18634 42枚(4)多い時
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

紙パンツ専用の尿パッドです。
コンパクトな製品サイズなのであてやすく、ご自身で簡単に装着・交換できます。パッドの前後にコンパクトな「くっつきテープ」がついており、ピタッと固定しズレにくく、また外しやすいです。
パッドの表面に弱酸性素材を使用しているので、お肌にやさしい商品をお探しの方におすすめです。
【商品特長】
●簡単装着!ズレにくい
前後にあるコンパクトな「くっつきテープ」(巾4cm)がズレを防ぎ、つけやすく取り替えも簡単です。
●二つ折り形状
紙パンツの中で広げやすく、手間いらずで装着できます。
●紙パンツにすっきりおさまるサイズ設計
●パッドの表面に弱酸性素材採用!
パッドの表面をずーっと素肌と同じ弱酸性に保つので、長時間使用しても安心です。
●横モレを防ぐ
立体ギャザーがソケイ部にフィットして横モレを防ぎます。
●ムレ軽減でお肌にやさしい
やわらか透湿性シートがおむつ内の湿気を逃がし、ムレを防ぎます。
●男女兼用
●医療費控除対象品(大人用紙おむつ)
●製品サイズ 幅13.5cm×43.5cm
【あて方】
1. 「スマートセルフ」パンツ用パッドを紙パンツの中央に差し込みます。
2. パッドの前側を紙パンツに押し付けます。(前のテープがとまります)
3. パッドの後ろ側を紙パンツに押し付けます。(後ろのテープがとまります)
※紙パンツに合わせてお使いください。
※「くっつきテープ」をはがさずにお使いください。

対応日常生活動作レベル:1_一人で歩ける 寸法(幅W×長さL)(cm)13.5×43.5 吸水量(mL)約340(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする