曜日別特売

ピタ・シートクッションBTW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード11077328品番BTXPTW35
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・前ズレしづらく、ホームベース型座面に対応。
・カバー使用の生地は髪の毛の7500分の1の極細繊維使用ですべりづらく、保温性、保湿性に優れます。
・人間工学に基づく3D形状の立体格子状ジェル×1枚タイプ。
★別売替カバー:有り

材質中材:熱可塑性エラストマー、カバー:(表)ポリエステル100%・(裏)ポリエステル55%・ポリウレタン45%質量(kg)1サイズ(cm)幅40×奥行40(25)×厚さ3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする