防爆スクレッパー(硬)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11077403 品番76×110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,760 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ベリリウム合金製の防爆商品です

全長(mm)210 用途火花など火気厳禁の作業に 仕様弾力性なし 材質ベリリウム合金 呼び寸法76×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする