ケアメディックス
ケアメディックスの ベッド関連
ケアメディックスの 防水シーツ
ケアカバー防水シーツ マットレス用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11077416
品番
ネイビー 100×160cm
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
・抗菌防臭&高吸水繊維を使用。繊維上の細菌の増殖を抑えます。
・抗菌防臭で不快な臭いを防ぎます。
・繰り返し洗濯可能です。
仕様
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(80℃)、抗菌加工、防水加工、防臭加工
材質
表地:アクリル100%、基布:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネート
色
ネイビー
サイズ(cm)
幅100×長さ160
注意
※塩素系漂白剤の使用はさけてください。