曜日別特売
MT-YFF006KB フロントフェンダーキット MT-YFF006KB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11077915

MT-YFF006KB

フロントフェンダーキット MT-YFF006KB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11077915
品番
MT-YFF006KB
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-YFF006KB
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Blue & Metallic Silver
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-22
タイプ:Front Fender Protector Kit
色[カラー]:ブラック/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA Tracer9 GT (21/22)

材質
特殊ビニール、3Dジェルシート
色
ブラック/ブルー/メタリック シルバー
備考
YAMAHA Tracer9 GT (21/22)
タイプ
Front Fender Protector Kit
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする