ピンクレディマニホールドキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11078015 品番410-PMK
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。

冷媒の種類R410A/R32 付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケース トラスコ品番288-2515 接続口径5/16フレア 質量(kg)2.305 常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5 破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1〜5.3 ゲージ径(Φmm)68 低圧連成計(MPa)-0.1〜3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする