木槌

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11078085 品番 MKHN-0048
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

頭部・木柄ともに、樫材です。ワークに傷がつきにくいです。

主な用途板金作業 全長(mm)330 材質(柄部) 頭径(Φmm)48 材質(頭) 用途折り曲け加工・ツブシ加工等板金加工全般。 トラスコ品番174-6634 質量(g)300 種類木ハンマー 頭部長(mm)138

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11078085
2013-07-19
用途:
製品スポット溶接組立て後の調整作業にて使用

必需品工具で毎日の作業で使用するので堅い材質ものを選んでいます。現在問題なく使用しているので継続的に購入を考えております。

対象商品:
11078085
2011-05-23
用途:
刃物をベース板に叩き込むときに使います。

硬さもあってすぐボロボロにならず使いやすいです。もう少し価格がさがってくれると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする