曜日別特売
MT-RK022KR リア ボディパッド MT-RK022KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11079516

MT-RK022KR

リア ボディパッド MT-RK022KR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11079516品番MT-RK022KR
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-RK022KR
販売備考:キャンセル不可商品です。Black with Grey, Red &; Metallic Silver
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-24
タイプ:Rear Body Pad
色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-24)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-24)タイプRear Body Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする