サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃数
2
注文コード
11080002
品番
L123D2-0150-1001-CS 1125
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
PMSK
勝手
左
切削幅(mm)
1.5
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.1
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
2