CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃数2 注文コード11080072 品番L123G2-0300-1501-CS 1125
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は切刃数・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材PMSK 勝手 切削幅(mm)3 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする