※製品画像
狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。 極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。 滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。 従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。 対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。 ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。