※サイズ違い
アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの オフィス用デスク
アイリスチトセの 片袖机
事務用デスク_SSDデスク(片袖W1200)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11082377
品番
SSD-127K-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1200
質量(kg)
47.7
色
ナチュラル
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
MDFメラミン樹脂ポストフォーム加工
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×700×700
グリーンマーク
認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません