CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃数1 注文コード11082881 品番N123F1-0250-0003-CR 1125
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は切刃数・内容量など150種類から選べます 他の種類を見る
用途 トラスコ品番572-0711 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)2.5 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする