画像準備中

レバーロックカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11082901 品番LF-12TPM SUS
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。
接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。

トラスコ品番120-7059 サイズ1 1/2 材質(本体)ステンレス 質量(g)575 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)24 寸法C(mm)40 寸法T(mm)R1 1/2 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])260[2652] 寸法Lp(mm)80 寸法Bp(Φmm)36.5 寸法Hp(mm)八角58 耐圧力(MPa)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする