サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃数
1
注文コード
11083082
品番
N123H1-0400-0002-CM 2135
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・内容量
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
MPS
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1