スムース タッククロス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6枚) 注文コード 11083391 品番 TAK 30-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

静電気防止効果のあるタッククロス。塗装時の被塗布面のゴミやホコリを取り除くのに便利です。オフィス、自宅などでの清掃時にも最適です。
水性の粘着剤を含侵させた低粘着タイプで。非常に柔らかいのが特徴です。
木材、金属、プラスチックなどを使用した家具や、表面が滑らかな物からすばやく埃を取り除きます。
大きな表面に最適です。

材質ポリエステル100%、ビスコース20% ブルー 用途塗装面ホコリ取り用 仕様シリコンフリー、ワックスフリー サイズ(mm)380×450 危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする