ボンド パーツ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(17mL) 注文コード 11083461 品番 #06039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

透明で接着箇所が濁らない、くもらない
糸引きしにくく、べとつかないので作業性◎
作品の水濡れ、手洗いOKの耐水性タイプ
細口ノズルが細かい作業、細かいパーツに最適
はみ出してもきれいに拭き取れる(しみ込む素材を除く)
無溶剤・水性タイプでパーツを溶かさない

用途ラインストーンの接着、クリアパーツ同士の接着、プラモデルなどパーツの固定 仕様水性形接着剤 成分シリル化ウレタン樹脂(36%)、水(64%) 透明 危険物の類別非危険物 特性耐水
注意
※1.5cm2以上の大きなストーンは水分が蒸発しにくく、強度が弱くなりますのでご注意ください。
※模型可動部につかないよう、ご注意ください。
※凍結厳禁。温度が2〜40℃の場所で使用・保管する。
※本品は使用方法・使用条件によって、思わぬ失敗や損傷を生じることがありますので、ご使用前には本品が目的の用途に適合するかどうかお確かめください。
※接着できないもの:軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコンゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、貴金属、高価格品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする