LUCE インナーボックス コンパクト Lサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11083549 品番 AOS-LU1INCPL-MBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。
Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。

付属品仕切り2枚 材質(主)ポリエステルナイロン ミッドナイトブルー サイズL 質量(g)180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)230×110×160、(内)210×100×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする