曜日別特売
DC-1167 タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業) 11083877

タイロッドエンドブーツ

(864件のレビュー)
取扱い終了
メーカーダイハツ
上部内径(mm)13
13
17
13.8
15
16
13.5
14
17.5
21
20
19.5
12
19
21.6
13.6
10
11.5
11
16.5
9.5
20.6
20.4
20.5
13.9
42.9
19.3
23.5
10.5
13.4
20.8
21.2
12.8
下部内径(Φmm)29.8
29.8
30.2
34.8
35
27
31.8
33
26
32
41
31.5
38
31.9
37.5
34.5
27.8
32.6
27.5
37
30
29.5
26.5
32.8
31
24
29
25
38.5
25.5
36.8
30.8
34.7
33.2
23.4
38.3
28.4
28.2
40.8
40.9
36.3
28
内容量1個注文コード11083877品番DC-1167
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥540
上部内径(mm)13下部内径(Φmm)29.8高さ(mm)28メーカーダイハツ主な適合車種フィット・バモス・ムーブ・ミラ・タント主な適合純正品番45479-B2010取付け方法カシメ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11083877DC-116713405570DC-1167ADC-1167 タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業) 13405570タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)1個
469
税込516
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11083877DC-116734890816TEB29DC-1167 タイロットエンドブーツ Modes 34890816タイロットエンドブーツModes1個
359
税込395
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:864
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: ダイハツ車のタイロッドエンドブーツ交換に。
自動車・二輪車・自転車関連業

今回は、DC-2686をLa600Sタントのタイロッドエンドブーツとして好感しました。
ところで、大野ゴムさんは軽自動車にかんしては適合表がWEBページにあります。うまく貼れるかどうか・・・
https://www.ohno5825.co.jp/catalog/2025-23/DC-catalog/book/index.html#page=1
見えない時はメインページの「ダストカバーブーツガイドブックはこちら」からPDFが見られます。おすすめ。

4が参考にしています
2026-02-22
用途: 車検整備に
藤内電気建設業・工事業

車検時の整備に使用しました。
コストを抑えた整備ができるのでこういう部品は助かります。

対象商品 : 11084272
2026-02-28
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

取付け問題無し
価格が安いのでお客様も喜んで貰えます

対象商品 : 11084272
2026-02-11
用途: モコのタイロットエンドブーツ
不動産業

装着時に工具で破いてしまったので、予備で保管の為購入しました。他のスズキ車にも使える為保管してます。

2025-12-23
用途: 車検の為に取替
金融・保険業

エブリワゴン、車検整備にて左側に破損確認。安全の為左右取替。実は右のタイロッドエンドカバーにもヒビが有り、これも左右取替て、無事車検をパスしました。純正部品は(私の感覚では)かなり高額でこちらの製品の存在は助かります。全く問題はございません。(しかし昔と比べればかなり高額と感じます)

1が参考にしています
2025-10-31
用途: ボールジョイント部の補修用
その他業種

古い日産車のハイキャスのボールジョイント部のブーツが破れていたので補修用として購入しました。
専用部品ではないため、ナックル側をシーラントで埋める必要がありますが、機能上問題ありません。
純正部品ではボールジョイントごとの交換になってしまい、価格も高く、交換作業も手間がかかります。

2026-01-22
用途: シエンタの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

170系シエンタハイブリッドの整備に使いました。ヒビのため、いつグリスが出てくるかわからない状態だったので交換です。

2026-01-29
用途: 自動車整備
教育・研究機関

純正にこだわるような部品ではないので、コスパに優れる優良部品がいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
6が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
19が参考にしています
2018-03-08

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする