美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの ドア錠
MIWA U9(G3) PMK64-BL DT36 ST R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11084109
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,550
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。右勝手
勝手
右勝手用
本数
鍵3本
シリンダー
U9
適合扉厚(mm)
36
グリーン購入法
適合