ドラグリンク

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11084315 品番 DC-2648
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
取付け方法バンド 主な適合車種エルフ 高さ(mm)27.3 メーカーイスズ 上部内径(mm)19.5 下部内径(Φmm)39.8 主な適合純正品番1-44380-153-0
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11084281
2023-01-13
用途:
S402Mタウンエースバンに使用(純正はロアアームASSYの補給のみ)

純正はロアアームASSYでないと補給がないので、助かります。ブーツ破ける前(ひび割れ発生頃)に交換すれば余計な出費を抑えられます。信頼のブランドでコスパ最高です。

対象商品:
11084306
2022-11-28
用途:
車のメンテナンス
祐宝丸 様

様々な車のメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11084281
2022-08-06
用途:
補修

エスティマ50のロアアーム部ブーツ交換で使用しました。
このような部品が単品で買えるので安くあがり満足です。

対象商品:
11084281
2021-05-24
用途:
アルファードロワボールジョイントブーツ交換用

アルファードANH10W用ロワボールジョイントブーツ交換用として購入。安く入手でき、即日届くのでとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
11084306
2020-12-29
用途:
ロアアーム ボールジョイントブーツ交換

エクストレイルT30用にブーツ購入しましたが、上部内径が21mmと2mm広くスポスポでしたが、古いブーツの上部金属部分だけカッターで切り取り、内側から挿入して組み合わせましたが、高さが32mmと2mm高かったのでちょうど良くて、グリスももれませんでした。ロアアームのブーツはディーラーにも部品販売してないので、探していましたら純正部品として各サイズの公表がしてないのですが、ミヤコTBC-111(上部19.0mm下部44.5mm高さ30.5mmカシメ式)がすべて適合しました。

1人が参考にしています
対象商品:
11084297
2020-10-31
用途:
マツダ タイタン ステアリングロッドブーツ交換

マツダ タイタン トラック 2t
カシメタイプ 全然問題なく使用できました。
とてもよかったです。

対象商品:
11084281
2020-05-20
用途:
プリウスαのロアアームブッシュ交換
建設業・工事業

純正と遜色なく、きれいに仕上がりました。交換して100q程走行しましたが、問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
11084281
2020-01-17
用途:
整備

社外品としてはクオリティも高く、安心して使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする