ゴムコネクタボディ2P

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11085593 品番2P15A 125V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

耐衝撃性に優れています。

種類ボディ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 差込口形状2P 15A 125V 適合規格PSE 適合電線VCTF(ビニキャブコード) 適合電線(mm2)2.0×2芯
注意
※1500W以下でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085593
2019-05-21
用途:
工事に使用

工事用の延長コ―ドに使用。品質には問題なく使用できる。

対象商品:
11085593
2017-08-27
用途:
社内設備用として

安価で品質も良く、リピート品として次回も購入します。

対象商品:
11085593
2014-06-17
用途:
舞台照明用のケーブル作成

某有名メーカーの商品をいつも使用しておりました
それの代用として購入しましたが、なんの遜色もなく使用出来ました
今後はこちらの商品をベースにしたいと思います

対象商品:
11085593
2014-06-19
用途:
自社製作での装置に使用
製造業

大きさは外観 内部共に若干 デザイン並 質感可 この価格だと一流メーカーの樹脂製しか買えない事を考えるとおすすめです。

対象商品:
11085593
2012-03-07
用途:
自家用でのみに使用
有限会社鈴木農場 様

一流メーカーと比べるとかなり差があるが、自分で使う分なら特に問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする