BZ-951A バイクカバー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11085612 品番 LL
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

300デニールの厚手生地で耐久性抜群
300デニールの厚手生地使用で耐久性と撥水性を高めました。様々なロックに対応する大型ロックスリットを装備。風飛び・バタツキ防止用ワンタッチバックル式センターストラップを装備。
厚手生地使用で高い耐久性
大型ロックスリット
カバー中央下にはバイクの下へ取り回して留めるワンタッチバックル式センターストラップを装備。前後のタイヤへ掛かるフチに強力ゴムを採用。生地のバタツキや風飛びを防止します。

材質ポリエステル100% シルバー サイズLL
関連資料:適合表

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
バイクの保管
建設業・工事業

雨やほこり除けのために使用。これまで使っていたものが経年劣化でぼろぼろになったので交換のために購入しました。

対象商品:
11085594
2025-07-31
用途:
スクーターのカバー
運輸・通信業

思ってたより生地が厚めで長持ちしそう。多少引っ張っても切れそうな感じはしなかった。

2025-04-07
用途:
バイクの保管
その他業種

大きさもちょうどよく気に入っている。大型バイクの保管に使用している。リード社なので大丈夫と思うが、耐久性を今後見ていきたい。

対象商品:
11085585
2023-05-16
用途:
屋外用バイク、雨の日ように新調
播陽証券株式会社 様 (金融・保険業)

バイク:ヤマハ ビーノ
カバーサイズ:Sサイズ
今まで使用していたバイクカバーが経年劣化(屋外で2年位使用)で破れ始め、梅雨前に新調しようといろいろ探していました。
少し予算的にオーバー気味でしたが商品が届いて生地の厚さに驚き。
今まで使用していたバイクカバーと比べてもかなりの厚さです。
これなら数年使用しても安心ではないかと思っています。
(まだ梅雨が来ていませんので本当の評価はこれからかもしれませんが。。)
サイズもSサイズで問題なく、ハンドルロック状態でも問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
11085594
2022-01-24
用途:
ズーマーカスタムのカバー

ズーマーカスタム用に購入しました。バイクシートが背もたれ仕様なので若干大きめのMを購入。カバーして後輪が少し見える程度のサイズでした。シート生地は厚手でしっかりしていますので長持ちしそうです。

2021-06-25
用途:
ガレージにて駐輪時

厚手で縫い目もしっかりしているのに、今まで使っていたものより軽く、掛けやすくなりました。

対象商品:
11085594
2020-09-25
用途:
バイクの保管
建設業・工事業

生地、縫目がしっかりしていて長持ちしそうです。ベルトもついていてしっかり固定できます。

対象商品:
11085594
2019-06-18
用途:
屋外用バイクカバー
チャンスメカ 様 (製造業)

思ったより厚手のしっかりしたカバーでした。長持ちしそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする