ACリーククランプメータ(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11085877 品番C-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

負荷電流〜漏れ電流まで測定できる、ローパスフィルター搭載のクランプメータ
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定タイプ
クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm
LPF/PEAK測定/HOLD機能付き
暗い場所で操作をサポート(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る)
フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。

用途
建物の電気設備や家電/オフィス機器の安全点検(漏れ電流検出)
負荷電流測定
付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 質量(g)約 360 (電池含む) 電源単4形乾電池 × 3本(電池は別売です) 適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V 使用温度(℃)5〜40 表示6000カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45 保存温度(℃)‐20 〜 +60 サンプリング約 5 回/秒 交流電流レンジ 6mA 50〜60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 60,600mA,6A 50〜60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ60A 50〜60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)/レンジ 100A 50〜60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt) 検波方式真の実効値方式 (TrueRMS) 電池寿命連続使用約23時間 極性表示自動切替 "-"符号のみ表示 最大測定導体径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと) 最小分解能0.001mA 保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする