※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験関連品
偏光シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11086209
品番
厚手M
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合
ヘイズ:1%
材質
トリアセテート PVA-Iodine
厚さ(mm)
0.55±0.05
寸法(mm)
300×210
入数(枚)
1
透過率(%)
単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430〜670nm時)
耐薬品性
アルコール ケトン類
偏光率(%)
>99.9