ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子形状
二つ穴(RD形)
注文コード
11086302
品番
RD38-10
参考基準価格(税別)
¥363
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
適合
手動工具/NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150
本体/NA20
ヘッド/NA20 38
寸法d2(Φmm)
11.0
幅(mm)
22
全長(mm)
77.3
端子形状
二つ穴(RD形)
仕様
RoHS指令の規制適合品
種類
裸圧着端子
寸法A(mm)
32.0
寸法F(mm)
21.3
寸法D(Φmm)
13.3
寸法E(mm)
13.0
電線抱合範囲AWG(#)
2
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
寸法d(Φmm)
9.4
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
26.66〜42.42
適応ねじ径
M10
JIS規格取得
無
UL規格取得
無
CSA規格取得
無
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表