ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子形状
二つ穴(RD形)
注文コード
11086354
品番
RD100-12
参考基準価格(税別)
¥654
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
適合
手動工具/NOP150H、NOM150
本体/NOF300、NOM2500A、NOM3000
ヘッド/NOH 300K
寸法d2(Φmm)
14.0
幅(mm)
28.5
全長(mm)
95
端子形状
二つ穴(RD形)
仕様
RoHS指令の規制適合品
種類
裸圧着端子
寸法A(mm)
40.0
寸法F(mm)
21.75
寸法D(Φmm)
22.3
寸法E(mm)
19.0
電線抱合範囲AWG(#)
4/0
電線抱合範囲(単線)(mm)
-
寸法d(Φmm)
16.4
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
96.3〜117.2
適応ねじ径
M12
JIS規格取得
有
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表