角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
車両やフォークリフトの盗難防止用に購入、シッカリしているので安心感が有ります。再施錠の時、鍵が無いと施錠できないのが残念です。
かなりの重さでチェーンも厚くで頑固です。長さがあるので隣のバイクにもかけられるカギの予備が沢山あって安心です。
増車したので盗難対策も増やしました 見た目に工具などで切れそうになさそうなので満足です
バイクのアースロック用に購入しました。チェーンが太く丈夫そうです。満足です。
予想以上に重い。堅固。カバーがあるので、車体に傷がつきにくい。自宅での使用はとても良いと思う。ただ、重いので持ち運ぶロックにはならない。