※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD200-12 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 11086397 RD200-12 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 11086397

銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状二つ穴(RD形) 注文コード11086397 品番RD200-12
参考基準価格(税別)¥1,605 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は端子形状・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
適合
手動工具/-
本体/NOF300、NOM2500A、NOM3000
ヘッド/NOH 300K
寸法d2(Φmm)14.0 幅(mm)44 全長(mm)117 端子形状二つ穴(RD形) 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 寸法A(mm)40.0 寸法F(mm)21.8 寸法D(Φmm)32.7 寸法E(mm)33.2 電線抱合範囲(単線)(mm)- 寸法d(Φmm)24.0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)192.6〜242.27 適応ねじ径M12 電線抱合範囲(MCM)400 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11086397
2023-03-10
用途:
ケーブルの端子台接続に
建設業・工事業

なぜか世の中から消え去っている圧着端子類・・・。
そんな御時世に販売して頂けるのは本当にありがたいです。

対象商品:
11086372
2023-02-17
用途:
トランス低圧側の接続
はし電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

なんでトランスの低圧側のターミナルが2つ穴なのかわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする