曜日別特売
RD200-14 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 11086406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD200-14 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 11086406
RD200-14 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 11086406

銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個端子形状二つ穴(RD形)注文コード11086406品番RD200-14
参考基準価格(税別)¥1,605販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合
手動工具/-
本体/NOF300、NOM2500A、NOM3000
ヘッド/NOH 300K
寸法d2(Φmm)16.0幅(mm)44全長(mm)117端子形状二つ穴(RD形)仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.8寸法D(Φmm)32.7寸法E(mm)33.2電線抱合範囲(単線)(mm)-寸法d(Φmm)24.0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)192.6~242.27適応ねじ径M14電線抱合範囲(MCM)400JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11086397
2023-03-10
用途: ケーブルの端子台接続に
建設業・工事業

なぜか世の中から消え去っている圧着端子類・・・。
そんな御時世に販売して頂けるのは本当にありがたいです。

対象商品 : 11086372
2023-02-17
用途: トランス低圧側の接続
はし電設電気・ガス・熱供給・水道業

なんでトランスの低圧側のターミナルが2つ穴なのかわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする