※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB200-10S 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ 11086537 CB200-10S 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ 11086537 CB200-10S 低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ 11086537

低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電線抱合範囲(単線)(mm)- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)192.6〜242.27 電線抱合範囲(MCM)400 注文コード11086537 品番CB200-10S
参考基準価格(税別)¥1,437 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は電線抱合範囲・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

UL・CSA登録品

寸法d2(Φmm)10.5 適合手動工具/-、本体/NOF300、NOM2500A、NOM3000、ヘッド/NOH300K 幅(mm)36 全長(mm)72 寸法F(mm)22.3 仕様RoHS指令の規制適合品 種類裸圧着端子 端子形状角形 寸法S(mm)19.0 寸法D(Φmm)32.7 寸法E(mm)30.7 電線抱合範囲(単線)(mm)- 寸法d(Φmm)24.0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)192.6〜242.27 適応ねじ径M10 電線抱合範囲(MCM)400 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11086451
2023-02-22
用途:
機械の移設時
八元電機 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

電気工事では必須の材料です
問題はありません
機会があればリピートしたいですね

1人が参考にしています
対象商品:
11086451
2022-10-25
用途:
分電盤ブレーカー端子接続
新康プレス工業所 様 (製造業)

今現在手に入りにくい品物でしたが、運よく手に入れることが出来て大変喜んでいます。

対象商品:
11086521
2022-01-19
用途:
配電盤等の組立

現在入手困難な部品で購入出来て助かりました。
価格がお高いので少々のお値下げに期待します。

対象商品:
66085145
2020-01-06
用途:
太い配線のボルト固定
合同会社千葉技研 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作りもしっかりしており、メーカー品なのでいい感じです

対象商品:
11086476
2016-01-08
用途:
電気配線の接続
建設業・工事業

端子1ヶ毎に出荷管理用バーコードシールが貼り付けられており、それが容易に剥がれずシール剥離剤が必要だった。
多忙極まる現場作業の中で余計な手間が掛かり閉口した。
バーコードシール無しでの出荷管理を切望するが、必要だとしても簡単に剥がせるタイプに変更するべきだ。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
07653423
2007-05-25
用途:
他で取扱いが少なく困っていました。
田口製作所 様

他で取扱いが少なく困っていました。これからは安心できます。当日出荷希望

対象商品:
11086476
2016-03-22
用途:
電源工事

端子かんが狭い箇所で十分対応できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「CB型圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする