TC3.5-11S 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ 11086582 TC3.5-11S 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ 11086582

銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

(30件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜4.60 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.40 電線抱合範囲AWG(#)12 注文コード11086582 品番TC3.5-11S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は電線抱合範囲・電線抱合範囲AWG・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
寸法F(Φmm)1.9 寸法l(mm)11.0 寸法d(Φmm)3.0 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜4.60 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)21 仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子 適合手動工具/NH1、NH9、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 03、N3 7 トラスコ品番124-3701 種類裸圧着端子 端子形状棒形 寸法D(Φmm)5.1 寸法E(mm)6.0 電線抱合範囲AWG(#)12 電線抱合範囲(単線)(mm)1.82〜2.40 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
200v電気配線
農・林・水産業

ビニルキャブタイヤ丸形コードにこの端子を圧着し差し込み型電線コネクターに接続し配線しました。配線が簡単に短時間で完了しました。

1人が参考にしています
2025-04-03
用途:
電気工事
自動車・二輪車・自転車関連業

電気工事に使用しています。
ニチフ制だけあって、品質的に問題ありません。

対象商品:
66086064
2022-11-28
用途:
電気配線など
祐宝丸 様

電気配線等に毎回使用しておりますが精度や強度など信頼できる商品です。

対象商品:
66086064
2020-10-06
用途:
LED照明に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

LED照明に交換する時に、引っ掛けシーリングに通電する時に、使用しました。

対象商品:
66086046
2020-06-11
用途:
配線作業
建設業・工事業

多芯電線を配線器具に接続するため使用。簡単に単芯サイズに変換できます。

3人が参考にしています
対象商品:
66086028
2019-07-23
用途:
玄関照明スイッチの増設に
製造業

玄関照明スイッチを増設するため、3路スイッチとペアで購入しました。
つなぐ電線が「より線」だったため、直接配線できず、この端子を圧着して
接続しました。絶縁は圧着部に熱収縮チューブで処理しました。
予定通りに配線でき、期待通りの動作になりました。

3人が参考にしています
対象商品:
11086573
2019-05-21
用途:
端子間が凄く狭い端子台にケーブルを接続する時に、この圧着端子を使用して配線している

端子台への配線が直接細線で配線するより、すっきりして確実に締まるので作業性も良く信頼性も確実である。

対象商品:
66086028
2019-05-11
用途:
配線工事に使用

モノタロウ製品は入り数が多かったが、本製品の入り数が少なかったので、モノタロウ製品と同サイズをテストの為ため購入した。 目的は果たせた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする