曜日別特売
TC2-13.5V-ST-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 11086607

 

TC2-13.5V-ST-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 11086607
TC2-13.5V-ST-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 11086607
TC2-13.5V-ST-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 11086607

絶縁キャップ付棒形圧着端子

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)16~14
全長(mm)22
内容量1箱(100個)注文コード11086607品番TC2-13.5V-ST-C
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。
絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)

端子形状棒形電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63電線抱合範囲AWG(#)16~14全長(mm)22種類裸圧着端子仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子、絶縁キャップ付適合手動工具/NH1、NH61、NH9、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 02、N3 7定格電圧(V)600寸法D(Φmm)4.2定格電流(A)20寸法E(mm)4.5寸法l(mm)13.5電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82寸法d(Φmm)2.3寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66086082
2024-05-22
用途: 電気工事
建設業・工事業

貴社でオンライン注文出来、商品説明も分かりやすく、納期も早くて助かります。

対象商品 : 66086082
2023-08-12
用途: 撚り線を接続する際に利用

撚り線を接続する際に単線変換し、ワンタッチ接続するために使用。ちょっとした金具ですが、ないと接続時に苦労します。使用頻度は多くないのですが、いざ必要な時にないと困るので手元に幾つか常備してます。良心価格で助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 11086591
2023-09-21
用途: ハーネス加工

製品については使い勝手は良いと思います。
今回7箱(700コ)使用したのですが、内1箱は絶縁キャップが3個多く
また、1箱は6個不足していました。5箱は過不足はありませんでした。
専用のキャップと思われますので調達できておりません。今後も使用すること
があると思いますので不足のないようにお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 11086555
2022-03-31
用途: 電源コードの増設
サービス業

急場を凌ぐための電源コンセントに接続するために必要になりましたが、次の日には送ってきていただき、無事に設置ができました。

対象商品 : 66086082
2023-01-09
用途: 電気工事
農・林・水産業

使いやすそうなので購入しました。使ってからレポートします。

対象商品 : 11086607
2022-06-09
用途: 電力量計機交換時
有限会社ビジネスカレント電気・ガス・熱供給・水道業

電力量計機のパルス線の端子をビスで固定する時に使用します。

対象商品 : 11086591
2020-08-27
用途: 蛍光灯照明器具からLED照明器具への変更の際の配線ケーブル端末用として特により線の場合
株式会社大日光・エンジニアリング

棒端子との勘合性が良く棒端子へ装着後抜け難くく配線時扱い易かった。

1が参考にしています
対象商品 : 11086607
2021-03-04
用途: 配線工事

何ら問題なくつかえました。格安で購入出来て助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする