TC235-16S-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 11086616

TC235-16S-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 11086616 TC235-16S-C 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ 11086616

絶縁キャップ付棒形圧着端子

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード11086616 品番TC235-16S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。

仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子、絶縁キャップ付 端子形状棒形 電線抱合範囲(単線)(mm)- 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 適合手動工具/NH1、NH9、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 03、N3 7 全長(mm)25 黄透明 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法E(mm)6.0 電線抱合範囲AWG(#)14〜12 寸法l(mm)16.0 寸法d(Φmm)3.0 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0〜3.5
注意
※センターピンタイプではありません。
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11086616
2019-02-14
用途:
電気配線作業
電気・ガス・熱供給・水道業

写真と現物が違いました。現物は絶縁キャップが写真のようなスリムタイプではなく,圧着部が膨らんだ形のものです。写真をみて幅をとらないと思い購入しましたが残念です。今後は信じないよう気をつけます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする