ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
注文コード
11086625
品番
TC8-S-C
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
電線3.5mm
2
使用時/37
電線5.5mm
2
使用時/48
寸法D(Φmm)
7.1
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
寸法l(mm)
20.0
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.82〜2.89
寸法d(Φmm)
3.5
仕様
RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
適合
手動工具/NH1、NH9、NOP60、NOM60、本体/NA20、ヘッド/N20 08
幅(mm)
3.5
全長(mm)
33.5
色
透明
種類
裸圧着端子
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
端子形状
棒形
寸法E(mm)
8.4
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.63〜6.64
積算機能
積算電力量計/30Aタイプ
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表