積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 電線抱合範囲(単線)(mm)- 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52〜16.78 注文コード11086634 品番TC14S-C
参考基準価格(税別)¥10,050 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は電線抱合範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)9.0 電線抱合範囲AWG(#)6 寸法l(mm)25.0 電線抱合範囲(単線)(mm)- 寸法d(Φmm)5.8 仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 適合手動工具/NH9、NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150、本体/NA20、ヘッド/N20 14 幅(mm)3.5 全長(mm)40.5 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 定格電流(A)88 寸法E(mm)10.0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)10.52〜16.78 積算機能積算電力量計/30Aタイプ
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11086625
2022-04-03
用途:
電気工事

入手困難ななかすぐに届きました。ありがとうございました。

対象商品:
07188194
2016-03-09
用途:
劇団で仮設分電盤製作に使用。
清劇「うたひめ」 様

8スケアの可撚ケーブルのブレーカー接ぎこみに使用したが

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする