曜日別特売
B150 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ 11086686

 

B150 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ 11086686
B150 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ 11086686

銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個電線抱合範囲(撚線)(mm2)117.2~152.05注文コード11086686品番B150
参考基準価格(税別)¥867販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途
突き合せ用
全長(mm)54内径(Φmm)19.5外径(Φmm)26.4電線抱合範囲(撚線)(mm2)117.2~152.05仕様RoHS指令の規制適合品適合本体・ヘッド/NOM150、NOP150H、NOH300Kトラスコ品番473-0739種類裸圧着スリーブ電線抱合範囲AWG(#)-電線抱合範囲(単線)(mm)-材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)電線抱合範囲(MCM)250~300JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※指定の適用圧着工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06887641
2024-06-03
用途: バイク配線の結線用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも別のルートで仕入れていましたが、納期も早く価格も遜色ないので使用しています。

対象商品 : 66085468
2023-02-18
用途: 小売りは助かります
製造業

滅多に使用しないサイズですが、小売してて助かりました。
こちらは絶縁スリーブがありませんが、スリーブ付きも出して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11086686
2023-03-10
用途: 同サイズケーブルの突き合わせ接続に
建設業・工事業

業界の方には要らぬ説明ですが、
同サイズのケーブルを付き合わせ接続するのに利用させて頂いております。
やはり端子類では一流メーカーの品、間違いありません。

対象商品 : 06887666
2023-02-06
用途: 研究室の実験機材の配線に
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

すぐに使用せず、電気機材の接触不良に備えて予備として購入しました。想定サイズの大きさで「内径は結構あり、そこそこの捻線まで挟んで接合できそうです。通常の圧着端子ハサミで少し力をかけて潰せば接続できそうな感じです。

対象商品 : 66085486
2022-06-15
用途: 趣味の部品として、
建設業・工事業

大量にはいらないので、少量の小分けで助かりました。

対象商品 : 66085468
2021-10-08
用途: AC配線接続に
WEB-ARTS商会

家庭用配電盤に漏電ブレーカー新設に伴う配線引き回しに使用した。

対象商品 : 06887641
2021-08-14
用途: 細いビニルコードと普通の100V線の接続
個人のお客様

100V用のファンの電源コードが細いビニル線で,これに普通の家庭用100V用のコードと接続するために購入しました。対応径が0.25~1.65mm2と広めなので,径の異なる線を圧着接続できました。

対象商品 : 45320694
2021-05-22
用途: 細線の接続
スーパーヘアー 切りっTサービス業

ホムセンにこの大きさが売ってなくて助かりました。
細線の場合、機器が熱に弱い物もありはんだ付けでは破損が怖い時用に購入です。
定番のニチフですから商品は精度がありますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする