SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ハンドル・取っ手・グリップ
SUGICO(スギコ)の ハンドル、取手
SUGICO(スギコ)の 取手・引手
ステンレスハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
MODEL:LF-12-128
注文コード
11086857
品番
TO-376L
参考基準価格(税別)
¥9,940
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
Φ12 mmの太さで、安定感と強度があります
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品
十字穴付トラス小ねじM5×30(2個)
適合
MODEL:LF-12-128
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
Φ12×160×H50
表面仕上げ
サテン
自重(g)
182