X-AIR SOLDAD用 フェイスマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11087676 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

さらに造形を拘ったX-AIR進化系”SOLDAD”(ソルダード)登場
シェルライン・曲線・エッジ感など細部から徹底的にこだわった革新的フォルムの小型軽量な125cc以下用システムセミジェットヘルメット。脱着式チークガードでハーフ型からセミジェット型へ。さらに別売のフェイスマスクを装着することでフルフェイス型まで進化。帽体は擦り傷を低減する高硬度のUV硬化塗装を採用。前面エアベンチレーションでエアスルーを確保。ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。カラーやデザインにも拘った着脱式内装は、メッシュ素材で通気性も確保。
前面エアベンチレーションと後方エアダクトでエアスルーを確保。
ハードコート加工とUVカット加工を施した2.5mm厚の開閉式ハーフシールドを採用。
カラーやデザインにも拘った着脱式内装(ヘッドパッド・イヤーパッド)。メッシュ素材で通気性も確保。洗浄可能です。
締め付け調整が可能なラチェット式ワンタッチバックルを採用。赤いリリースタブを引くだけであご紐が外せます。

ホワイト サイズフリー(57〜60cm未満) 規格PSC、SG(125cc以下用) 質量(g)約900 材質帽体:ABS 付属品サイズ調整スポンジ
注意
※フェイスマスク装着時は下方視界不足によりSG規格に適合致しませんので、公道でのご使用はお控え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする